usb lan ケーブル 変換のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
613件の「usb lan ケーブル 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANポート増設」、「プリントサーバー」、「無線プリントサーバー」などの商品も取り扱っております。
オス形状 - メス形状 USB(Type-A)+USB(Type-B) コネクタ形状 USB Type-Bメス - USB Type-Aメス インターフェース USB2.0 アダプター型式 パッシブ 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-42 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし 変換タイプ メス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。 消費電力(W) 1.05 電源 USBバスパワー 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6
1個
1,909 税込2,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 ●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー 適合機種 【ゲーム機】Nintendo Switch(TM) 材質 プラスチック(ブラック) 質量(g) 約26 規格 VCCI Class B 対応OS Windows 11/10、macOS Sequoia 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×約27×約16 ※ケーブル含まず 動作環境 温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと 保証期間 1年間 USBケーブル長(cm) 約10 ※コネクター含まず 伝送速度(Mbps) 有線(理論値):1000/100/10 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 5V/900mA 対応プロトコル IPv4/IPv6
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格 1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプ USB-LAN ポート数 4 対応OS Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 伝送速度(Mbps) 【有線】1000/100/10(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 インターフェース 【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1 供給電流(mA) USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内 定格入力 バスパワー 5V ケーブル長(cm) 【USB】約30(コネクタ-を除く) 質量(g) 約56 材質 【筐体】プラスチック 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 取得規格 VCCI class B 保証期間 1年間 付属品 セットアップガイド 対応 【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(mm) 約91×41×16(ケーブル部分を除く) 規格 【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠 定格電圧(V) 5 USBポート数 【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート データ転送速度 USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ ケーブル長(mm) 190.5 仕様 【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】アルミ シルバー ポート数 1 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 保護装置 【サージ】あり 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット Realtek-RTL8153 ジャンボフレーム 【サポート】最大9K インジケータ 【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青 USBタイプ USB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス) オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
1個
5,798 税込6,378
欠品中

高品質構造 電波障害を排除するフェライトコア 使うのも取り付けるのも簡単
用途PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 74 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 製品幅(mm) 102 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB RJ-45 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続 ブラック 高さ(mm) 10.9 質量(g) 40 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 保存温度(℃) -20~80 製品幅(mm) 23.4 動作温度(℃) 0~70 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 460 コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
仕様 ●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 付属品 保証書(パッケージに記載) ポート数 1 本体質量(g) 26 対応OS Windows 11,10、Mac OS 26 インターフェース USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 通信速度 1000/100/10Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応プロトコル TCP/IP 変換タイプ USB-LAN
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換 ポート数 1 仕様 【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 22.6 ブラック 質量(g) 22 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット ASIX-AX88179 ジャンボフレーム 【サポート】最大4K インジケータ 【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプ USB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】1(ギガビットイーサネット) オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック 規格 USB 3.0 対応 USB3.0データ転送・通電 アダプター型式 パッシブ 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5 メス形状 USB・A-USB・A 変換タイプ メス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

[USBケーブル20 A(メス) to B(メス) 20cm]
ブラック コネクタ形状 USBケーブル20 A(メス) to B(メス) ケーブル長(cm) 約20 ケーブルタイプ メス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

サンワサプライRJ-45変換アダプタ
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
ブラック 規格 10GBASE-T 適合規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造 STP 伝送速度 10Gbps 結線 ストレート結線 カテゴリー CAT6A 変換タイプ オス - メス コネクタ1 RJ-45シールド
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オス形状 USB Type-A メス形状 USB(Type-B) コネクタ形状 USB Type-Bメス - USB Type-Aオス 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0848-41 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB2.0 A(オス)→B(メス)ケーブル(20cm)
ブラック ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB A(オス) to B(メス) ケーブル長(cm) 20 ケーブルタイプ オス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送 ケーブル長(mm) 135 仕様 【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 26 ブラック ポート数 1 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ チップセット ASIX-AX88179 ジャンボフレーム 【サポート】最大9K インジケータ 【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプ USB3.0-5Gbit/s オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
ポート数 【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート 対応OS Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 コネクタ 【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応 伝送速度(Mbps) 【有線】1000/100/10(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 インターフェース 【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1 供給電流(mA) USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内 定格入力 バスパワー 5V ケーブル長(cm) 【USB】約30(コネクタ-を除く) 質量(g) 約54 材質 【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 取得規格 VCCI class B 保証期間 1年間 付属品 セットアップガイド 対応 【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(mm) 約91×41×16(ケーブル部分を除く) 規格 【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠 データ転送速度 USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
ブラック コネクタ形状 USB A(メス) to B(オス) ケーブル長(cm) 20 ケーブルタイプ オス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷